Tellerschrauben - Schrauben mit der großen Auflagefläche
Tellerschrauben besitzen eine besondere Form. Sie verfügen, wie der Name bereits aussagt, über einen besonders geformten und breiten Teller, der eine gute Kräfteverteilung und einen besonders starken Halt schafft. Ein hervorzuhebender Einsatzbereich ist der Einsatz zur Becherbefestigung an Elevatorgurten.
Die Besonderheit
Die Tellerschraube sollte der DIN 15237 entsprechen. Diese
Schrauben besitzen nicht nur einen besonders breiten Teller, der sich flach einfügt, sondern haben zusätzlich 2-Ohr-Klemmen im Teller integriert. Diese verhindern beim Anziehen einerseits Verformungen am Schraubenteller, andererseits schaffen sie eine besonders starke Verankerung. Der flache Teller, der Schraubenkopf, sorgt für eine perfekte Integration der Schraube ohne aufzutragen. Zusätzlich sorgt der breite Teller für die vollständige Abdeckung der Bohrung im Maschinenteil. Die hohe Klemmkraft verhindert bei fachgerechter Verschraubung das Entstehen von Querkräften, die eine Lockerung der Schraubverbindung zur Folge haben könnten.
Gewinde und Mutter
Auch diese
Maschinenschraube verfügt über ein durchgängiges, metrisches Gewinde. Die Schraube besitzt ein Außengewinde. Das Gegenstück zur Verschraubung, die
Mutter, muss mit dem dazu passenden Innengewinde versehen sein. Im Regelfall wird die Verschraubung mit dem passenden Werkzeug, einem
Schraubenschlüssel, vorgenommen. Soll mit der Hand montiert werden, muss durch Schmierung die entsprechende Leichtgängigkeit gewährleistet werden. Aber Achtung: Sie können so nur begrenzte Festigkeit erzielen und das Drehmoment nicht bestimmen, mit dem die Verschraubung aufwartet.
Materialfestigkeit
Beachten Sie bei der Auswahl der Tellerschraube die Art des verwendeten Stahls. Die Festigkeitsklasse wird mit der nachgesetzten Bezifferung ausgedrückt.
- 3.6 Stahl besitzt eine sehr geringe Festigkeit und ist nicht korrosionsbeständig, soweit er nicht verzinkt ist.
- 4.6 - 5.8 besitzt eine bessere aber immer noch geringe Festigkeit.
Insgesamt steigen mit der Bezifferung auch die Festigkeit des Materials und die Widerstandskraft.
Dimensionierung
Bei der Belastung von Verschraubungen entstehen starke Kräfte. Ein Schraubenbruch kann an Maschinen und Anlagen schwerwiegende Folgen haben. Daher achten Sie auf die Verwendung der richtigen Schraube. Schraubendurchmesser und nicht zuletzt die Schraubenlänge sind wichtig, um eine sichere Verbindung zu erzielen. Hierzu sind die nötigen Berechnungen durchzuführen. Nur mit der passenden Dimensionierung anhand der vorhandenen Eckparameter ist eine korrekte Auswahl möglich, die Ihnen perfekte Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet.