Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M12x 50 3.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M12x 50 3.6 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000120050
EAN/GTIN:
     4043952614341
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschrauben m12x50
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.