Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 12x 6,2x0,6 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 12x 6,2x0,6 Federstahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000120606
EAN/GTIN:
     4051427009530
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12 x 6,2x0,6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 6,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.