Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 15x 6,2x0,5 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 15x 6,2x0,5 Federstahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000150605
EAN/GTIN:
     4051427009646
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 15 x 6,2x0,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 6,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.