| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000224903 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 169830000180907 EAN/GTIN: 4051427009820 |
| |
|
| | |
| EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 9,2x0,7 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 9,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | EN 16983 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0369* | € 0,0543* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0396* | € 0,0571* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0409* | € 0,0571* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0501* | € 0,0689* | | | | Lager 1498 | | | | 200 | | € 5,45* | ab € 0,0622* | € 0,0854* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0622* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|