Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 20x 8,2x1,0 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 20x 8,2x1,0 Federstahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000200810
EAN/GTIN:
     4051427010000
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 20 x 8,2x1,0 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 8,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.