Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 23x12,2x1,25 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 23x12,2x1,25 Federstahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000231212
EAN/GTIN:
     4051427010161
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 23 x12,2x1,25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 23mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 12,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1187*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.