Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 31,5x16,3x0,8 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 31,5x16,3x0,8 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000311608
EAN/GTIN:
     4051427010468
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x0,8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 31,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 16,3mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1402*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.