Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 12,5x 6,2x0,7 1.4310/1.4568 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 12,5x 6,2x0,7 1.4310/1.4568 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169839600125607
EAN/GTIN:
     4051427024267
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder a 12,5x6,2x0,7 a2
federring ohne norm
EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 12,5x 6,2x0,7 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.960· Länge: 6,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm a2, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.