Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 16x 8,2x0,9 1.4310/1.4568 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 16x 8,2x0,9 1.4310/1.4568 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169839600160809
EAN/GTIN:
     4051427024298
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 16x8,2x0,9 a2
federring ohne norm
EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 16 x 8,2x0,9 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.960· Länge: 8,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm a2, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0911*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.