| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000230808 Herst.-Nr.: 884946002070000 EAN/GTIN: 4043952682302 |
| |
|
| | |
| Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 207 - M12x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 12 S· Durchmesser: 207mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben Weitere Informationen: | | Marke: | DUBO | Ausführung: | DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben | Werkstoff: | Kunststoff PA 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,2909* | € 0,3809* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3694* | € 0,4794* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3729* | € 0,4925* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3755* | € 0,4955* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,3905* | € 0,5105* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|