Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 410-21,3x13,5 Stahl galv.verz. 100 Stück DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahntellerring 410-21,3 x13,5 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt
Zahntellerring 410-21,3 x13,5 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230830
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884960104100000
EAN/GTIN:
     4043952682616
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 410-21,3 x13,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 410mm· Gruppencode: 88496.010· Normart: REYHER-Artikel 88496· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
410 mm
Marke:
DUBO
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5525*
2 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,4319*
€ 0,5619*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3935*
€ 0,5661*
7 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,4241*
€ 0,5667*
Lager 1498
200
100
€ 5,45*
ab € 0,4497*
€ 0,5897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4997*
€ 0,59464
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.