| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1333921 Herst.-Nr.: 884960104100000 EAN/GTIN: 4043952682616 |
| |
|
| | |
| Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 410-21,3 x13,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 410mm· Gruppencode 88496.010· Normart REYHER-Artikel 88496· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben | Material: | Stahl | Durchmesser: | 410 mm | Marke: | DUBO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnscheiben, Zahnscheibe, Reyher, 8000230830 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4225* | € 0,5525* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4319* | € 0,5619* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3935* | € 0,5661* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4241* | € 0,5667* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,4497* | € 0,5897* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|