Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M5/SW 8 Ku. weiß 100St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976306050000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 5 / SW 8 Kunsts
DUBO 884976306050000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 5 / SW 8 Kunsts
Artikel-Nr.:
     1498C-8000230843
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     884976306050000
EAN/GTIN:
     4043952682746
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 5 / SW 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 605mm· Gruppencode: 88497.630· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Ausführung:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Marke:
DUBO
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0699*
€ 0,0987*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0912*
€ 0,1271*
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0899*
€ 0,1288*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,0956*
€ 0,1329*
Lager 1498
1000
100
€ 5,45*
ab € 0,1111*
€ 0,1541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976406050000
ab € 0,0703*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506050000
ab € 0,0704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.