Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M12x300 A 4 10 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
UPAT Ankerstange ASTA M12x300 A4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232016
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400120300
EAN/GTIN:
     4000657078748
Suchbegriffe:
Ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x300 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe· Werkstoff: A 4· Gruppencode: 88722.940· Normart: REYHER-Artikel 88722· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Typ:
UKA 3-ASTA
Marke:
UPAT
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Reyher, Verbundanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 3,5133*
€ 4,5833*
10
€ 5,00*
ab € 4,4694*
€ 5,7594*
1
€ 5,90*
ab € 4,1473*
€ 5,9473*
2 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 4,8012*
€ 6,1812*
Lager 1498
20
10
€ 5,45*
ab € 5,00*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095705
ab € 8,1014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.