Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M 12 x 300 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M 12 x 300 R
Upat Ankerstange ASTA M 12 x 300 R
Upat Ankerstange ASTA M 12 x 300 R
Artikel-Nr.:
     5417F-170307
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007874
EAN/GTIN:
     4000657078748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m12 x 300
ankerstange m12
upat ankerstange
Die Upat Ankerstange ASTA A4 ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA A4 für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Schlüsselweite (6kant):
8 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
19 mm
min. Verankerungstiefe:
110 mm
max. Befestigungsdicke:
170 mm
Drehmoment zum Verankern:
40 Nm
Bohrlochtiefe:
110 mm
min. Bauteildicke:
160 mm
passend zu:
UKA 3 M 12 / 00421
Durchmesser:
12
min. Randabstand:
55 mm
min. Achsabstand:
110 mm
Durchgangsloch:
< 14 mm
max. Dicke des Anbauteils:
170 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
300 mm
Länge:
300 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, ASTA, M, 12, x
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 3,4733*
€ 4,5833*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,1573*
€ 5,9173*
10
€ 5,00*
ab € 4,6051*
€ 5,9551*
2 Tage
20
10
€ 5,45*
ab € 4,73*
€ 6,12*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 4,8728*
€ 6,3228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9173*
€ 7,04159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5873*
€ 6,64889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4173*
€ 6,44659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2073*
€ 6,19669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9273*
€ 5,86349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1573*
€ 4,94719
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095705
ab € 7,6134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.