Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 20x 190 A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 20 x 190 A 2
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 20 x 190 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769220200190
EAN/GTIN:
     4051427211865
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 20 x 190 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a2, din 976, gewindestange m20, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,5019*
€ 3,4857*
4 Tage
290
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,9445*
€ 3,8445*
3 Tage
203
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,9445*
€ 3,8445*
6 Tage
290
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,872*
€ 3,8871*
Lager 1498
290
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,93*
€ 5,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.