Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 40 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,5 x 40 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,5 x 40 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000640863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000121040
EAN/GTIN:
     4051427315389
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3082*
€ 0,4168*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3793*
€ 0,5005*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4033*
€ 0,5133*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4164*
€ 0,5364*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5088*
€ 0,6488*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6488*
€ 0,77207
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6388*
€ 0,76017
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5088* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 64,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.