Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 220 A 4 - 80 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 24 x 220 A 4 - 80
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 24 x 220 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149480240220
EAN/GTIN:
     4051427312005
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,8883*
€ 16,7183*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 49,3545*
€ 66,5195*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 93,5753*
€ 115,2553*
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 92,0111*
€ 116,4695*
Lager 1498
90
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 113,81*
€ 140,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.