Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4 1 Stück LINDAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641949
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820319440120003
EAN/GTIN:
     4051426845719
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 A 4 HBFF LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 12-3 (100/74) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.944· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
HBFF
Gewinde:
12 mm
Marke:
LINDAPTER
Ausführung:
LINDAPTER HOLLO-BOLT Flush Fit für Befestigungen an Hohlprof
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,59*
ab € 68,7697*
€ 86,9097*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 67,6108*
€ 87,8318*
Lager 1498
24
€ 5,45*
ab € 69,64*
€ 87,85*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 88,22*
4 Tage
24
€ 7,99*
ab € 70,02*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.