Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511842
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,20319E+14
EAN/GTIN:
     4051426845719
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 HBFF 12-3 (100/74) A 4 1 Stück LINDAPTER Artikel 82031 A 4 HBFF LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 12-3 (100/74) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.944· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,20319E+14
Werksnummer:
8000641949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HBFF 12-3 (100/74)
Norm:
R 82031
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,59*
ab € 68,7697*
€ 86,9097*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 67,6108*
€ 87,8318*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 69,64*
€ 87,85*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 88,22*
4 Tage
24
€ 7,99*
ab € 70,02*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,8318*
€ 104,51984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,2663*
€ 100,2769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,8008*
€ 93,77295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,0808*
€ 91,72615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,6108*
€ 80,45685
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.