Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 20x 28x0,15 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 20 x 28x0,15 Stahl
Paßscheibe DIN 988 20 x 28x0,15 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000737989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880009028015
EAN/GTIN:
     4043952348727
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 20 x 28x0,15 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 28mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,15 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0296*
€ 0,0453*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0403*
€ 0,0575*
4 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0528*
€ 0,0743*
Lager 1498
1200
100
€ 5,45*
ab € 0,0877*
€ 0,1202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.