Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 17x 24x0,15 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 17 x 24x0,15 Stahl
Paßscheibe DIN 988 17 x 24x0,15 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000738148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880009724015
EAN/GTIN:
     4043952348598
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 17 x 24x0,15 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 24mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,15 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,033*
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,0222*
€ 0,0341*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,03*
€ 0,0434*
5 Tage
3700
100
€ 5,99*
ab € 0,0336*
€ 0,0501*
Lager 1498
3700
100
€ 6,95*
ab € 0,0652*
€ 0,0913*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.