Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 4,3x12x1 A2 50St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
090219260043000 Scheibe DIN 9021 4,3 x 12 x 1 A 2
090219260043000 Scheibe DIN 9021 4,3 x 12 x 1 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810524
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219260043000
EAN/GTIN:
     4051427336797
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø Produktklasse C · Fachhandel - Abmessung: 4,3 x 12 x 1 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.926· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4,3 mm
Außen-Ø:
12 mm
Ausführung:
Große Scheiben, Produktklasse C
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,965*
3 Tage
15
€ 5,59*
ab € 1,34*
€ 2,00*
Lager 1498
23
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.