| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000810524 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 090219260043000 EAN/GTIN: 4051427336797 |
| |
|
| | |
| DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø Produktklasse C · Fachhandel - Abmessung: 4,3 x 12 x 1 VE=FS (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 09021.926 · Normart: DIN 9021 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 4,3 mm | Außen-Ø: | 12 mm | Ausführung: | Große Scheiben, Produktklasse C | Stärke: | 1 mm | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, unterlegscheibe din 9021 v2a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 1,965* | | | | Lager 4BULW | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 1,34* | € 2,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 3,35* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|