Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß mit Führungsrolle 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0322501
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0322501
EAN/GTIN:
     4029713246198
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Streichmaß mit Führungsrolle 200mm
Weitere Informationen:
Ablesung_1:
,05 mm
Messbereich_1:
200 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Anschlaglänge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 0322501, 4029713246198, Streichmaße, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 32,28*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,57*
€ 32,50*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 25,10*
€ 33,96*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 34,32*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0322510
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.