Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiss-Messchieber RC 1/20 250 x 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0344502
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0344502
EAN/GTIN:
     4029713206833
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiss-Messchieber RC 1/20 250 x 135mm
Weitere Informationen:
Ablesung_1:
,05 mm
Messbereich_1:
250 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Anschlaglänge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißmessschieber 250mm, anreiss schieblehre, preisser anreißmessschieber, 0344502, 4029713206833, Messschieber, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 158,40*
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,68*
€ 158,40*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 140,47*
€ 158,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,81*
€ 162,29*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,50*
€ 163,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0344503
ab € 173,80*
Ähnlich
Helios-Preisser
0344501
ab € 109,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.