Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255110004, Anreiß-Messschieber 250mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-612897
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0344502
EAN/GTIN:
     4029713206833
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255110004, Anreiß-Messschieber , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl , Anreißkanten gehärtet , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , Mit Rollenfeineinstellung Lieferung: Im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
GEWICHT:
613 GRAMM
Messbereich:
250 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Schienenlänge:
135 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
344502
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißmessschieber 250mm, anreiss schieblehre, preisser anreißmessschieber, Helios, ANREIß-MESSSCHIEBER,, 4029713206833, 1474949
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 158,40*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,68*
€ 158,40*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 140,47*
€ 158,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,81*
€ 162,29*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,50*
€ 163,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0344503
ab € 173,80*
Ähnlich
Helios-Preisser
0344501
ab € 109,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.