| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0451205 Herst.-Nr.: 0451205 EAN/GTIN: 4029713210090 |
| |
|
| | |
| Kontr.Masstab DIN 866A R. 3000mm Weitere Informationen: | | Toleranzklasse: | nach DIN2268 | Norm: | DIN 866-A | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_1: | 3000 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 50x10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, arbeitsmaßstab preisser, kontrollmaßstab, 0451205, 4029713210090, Arbeitsmaßstäbe, Arbeitsmaßstaebe, Maßstaebe, DIN866-A, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,52* | € 559,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,26* | € 561,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,94* | € 561,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,77* | € 603,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|