Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollmaßstab DIN 866/I L.3000mm rostfr.Stahl H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-535038
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0451205
EAN/GTIN:
     4029713210090
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · Toleranzklasse nach DIN 2268 · beidseitig 10 mm Schutzenden · fein geschliffen · mit mm-Skalierung · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen Überlänge Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Supplier Number:
0451205
Material:
rostfreier Stahl
Norm:
DIN 866/I
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,84*
€ 562,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,86*
€ 564,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,90*
€ 565,21*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,26*
€ 606,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,36*
€ 709,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,78*
€ 659,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,26*
€ 622,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.