| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0465104 Herst.-Nr.: 0465104 EAN/GTIN: 4029713211691 |
| |
|
| | |
| Stahllineal DIN 874/1 1500mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 1 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_1: | 1500 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 60x12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal, 0465104, 4029713211691, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 142,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,06* | € 142,63* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 121,20* | € 143,65* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 124,18* | € 146,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,48* | € 147,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|