Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal DIN874/I L.1500mm STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3459051020
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0465104
EAN/GTIN:
     4029713211691
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · in Ausführung "nichtrostend" kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Genauigkeit: GG1 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Querschnitt:
60 x 12 mm
Supplier Number:
0465104
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
Stahl
Norm:
DIN 874/I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal, Kontrolllineal, Lineal, Lineale, Stahllineale
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 142,51*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 142,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,20*
€ 143,65*
4 Tage
16
€ 7,99*
ab € 124,18*
€ 146,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 124,48*
€ 147,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0465103
ab € 63,29*
Ähnlich
Helios-Preisser
0465101
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.