Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehlhebelmessgeraet 0,01mm Form A 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0715101
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715101
EAN/GTIN:
     4029713280727
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Fuehlhebelmessgeraet 0,01mm Form A 0,8mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
0-40-0
Ablesung_1:
,01 mm
Form:
A
Norm:
DIN2270
Messbereich_1:
±0,4 mm
Tasteinsatzlänge:
14,5 mm
Außenringdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, helios preisser messeinsatz, flachtaster, fühlhebelmessgerät teilung 0,01, 0715101, 4029713280727, Fühlhebelmessgeräte, Fuehlhebelmessgeraet, Fuehlhebelmessgeraete, Messgerät, Messgeraet, Messgeräte, DIN2270, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,46*
€ 82,00*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,09*
€ 82,01*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 73,21*
€ 84,97*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 70,32*
€ 86,29*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,38*
€ 86,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,66*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.