Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.DIN 2270 ± 0,4mm Abl.0,01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlh.-Messger.DIN 2270 ± 0,4mm Abl.0,01
Fühlh.-Messger.DIN 2270 ± 0,4mm Abl.0,01
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-973096
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     715101
EAN/GTIN:
     4029713280727
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
automatische Umschaltung der Messrichtung · robustes Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen · Ziffernblatt drehbar · Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel · Messeinsatzgewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
± 0,4 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bezifferung:
0-40-0
Messeinsatzlänge:
14,5 mm
Außenring-Ø:
30 mm
Ableseart:
analog
Marke:
HELIOS PREISSER
Norm:
DIN 2270
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,42*
€ 82,00*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,09*
€ 82,01*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 73,21*
€ 84,97*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,38*
€ 86,91*
Lager 4757
14
€ 4,95*
ab € 77,56*
€ 98,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,66*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.