Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-messchr.m.Feinzeiger HM-Messfl.0,001mm 0 - 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0849501
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0849501
EAN/GTIN:
     4029713224042
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Feinzeiger
Feinzeiger-Messschraube
B-messchr.m.Feinzeiger HM-Messfl.0,001mm 0 - 25mm
Weitere Informationen:
Steigung:
,5 mm
Ablesung_1:
,01 mm
Norm:
DIN863-3
Ablesung Feinzeiger:
1 µm
Messbereich_1:
0-25 mm
Messtrommel-Ø:
17,5 mm
Spindel-Ø:
7,5 mm
Ambossabhebung:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinzeigermessschraube, bügelmessschraube 0-25 mm 0,001 mm, feinzeiger, feinzeigermessschraube 0-25 mm, 0849501, 4029713224042, Feinzeigermessschrauben, Messschraube, Messschrauben, DIN863/3, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 567,67*
€ 605,53*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,64*
€ 660,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,67*
€ 664,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,77*
€ 689,13*
€ 4,90*
ab € 700,15*
€ 738,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,95*
€ 786,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,46*
€ 783,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,63*
€ 757,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,64*
€ 738,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.