Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Feinzeiger BM 0-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Feinzeiger BM 0-25 mm
HELIOS PREISSER Feinzeiger BM 0-25 mm
HELIOS PREISSER Feinzeiger BM 0-25 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p886822
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713224042
EAN/GTIN:
     4029713224042
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Feinzeiger
Feinzeiger-Messschraube
Feinzeigermessschrauben Ablesung: 0,01 mm, Ablesung Feinzeiger: 1 ?m, Ableseteile mattverchromt, Ambossabhebung: 1,5 mm, Spindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet, konstante Messkraft, Klemmhebel, HM-Messflächen, Handwärmeschutz, einstellbare Toleranzmarken. Lieferung im Holzetui
Weitere Informationen:
Max. Anzeigenbereich:
0–25
Stoßschutz:
Nein
Rostfrei:
Ja
Messbereich:
0–25 mm
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Feinhub:
0,5 mm
Max. Messbereich:
25
Ablesung:
0,001
Hersteller:
Preisser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 570,45*
€ 605,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,14*
€ 660,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,53*
€ 664,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,56*
€ 689,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 697,82*
€ 738,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,50*
€ 878,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,23*
€ 876,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,51*
€ 859,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,49*
€ 846,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,82*
€ 830,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.