Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-O/3600ES.41KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/3600ES.41KB
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/3600ES.41KB
Drehgeber RI58-O/3600ES.41KB
Artikel-Nr.:
     1516-0 522 461
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-O/3600ES.41KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hengstler
drehgeber inkremental

Bezeichnung RI58-O/T

Drehgeber RI58-O/ 3600ES.42KB

  • Bestellschlüssel Encoder RI58-O/ 3600ES.42KB
  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle Gegentakt
  • Auflösung >1500…2500 Impulse
  • Versorgung DC 10 - 30 V
  • Flanschart Synchroflansch
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Vollwelle
  • Wellenbereich Ø 3…6,35 mm
  • Anschluss Kabel radial PVC
  • Kabellänge Standard
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
  • Automation x
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber vollwelle, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0522461, 522461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
RI58-O/2500Ek.42ID
ab € 193,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.