Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber RI58-O/2500Ek.42ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/2500Ek.42ID
Detailansicht-Drehgeber RI58-O/2500Ek.42ID
Drehgeber RI58-O/2500Ek.42ID
Artikel-Nr.:
     1516-0 523 614
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RI58-O/2500Ek.42ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Bezeichnung RI58-O/T

Drehgeber RI58-O/ 2500EK.42ID

  • Bestellschlüssel Encoder RI58-O/ 2500EK.42ID
  • Abtastprinzip Inkremental
  • Schnittstelle Gegentakt antivalent
  • Auflösung >1500…2500 Impulse
  • Versorgung DC 10 - 30 V
  • Flanschart Klemmflansch
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Vollwelle
  • Wellenbereich Ø 3…6,35 mm
  • Anschluss M23-Stecker (Conin), 12-polig cw, radial
  • Kabellänge Standard
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
  • Automation x
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0523614, 523614
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
RI58-O/3600ES.41KB
ab € 177,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.