Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Multifunktionszähler
>
Artikel
Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1516-0 732 020
Hersteller:
Hengstler
Herst.-Nr.:
0 732 020
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Anzeigevariante LCD
Auflösung programmierbar 1; 0,1; 0,01; 0,001
Beschreibung zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Anzeige 6-stellig Zählerstand / Vorwahlen Vornullenunterdrückung Dezimalpunkt
Ziffernhöhe 7,6 mm
Befestigung Schraubklemmen
Werterhaltung NV-Speicher > 10 Jahre
Elektr. Anschluss Schraubklemmen
Amplitudenschwellen < 2 V und > 8 V oder < 2 V und > 3,8 V bei TTL-Pegel, max. 40 VDC
Betriebstemperatur 0 … 50 °C
Aktive Flanke programmierbar; positiv bei pnp-Eingang, negativ bei npn-Eingang
Lagertemperatur - 20 … + 70 °C
Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
Schutzart Frontseite IP 65 Anschlüsse IP 20
Prescaler von 0,001 bis 999,999 programmierbar
Zählerbetriebsart Eingang – Phasendiskriminator 1-fach-Auswertung – Differenzbetrieb (add/sub) –
Zählrichtungsbetrieb (zählen/Richtung) – Summierbetrieb (add/add)
Steuereingang manuelles Reset über Tastatur externes Reset, statisch oder dynamisch programmierbar
Impulslänge > 5 ms automatisches Reset nach Erreichen der Hauptvorwahl (programmierbar)
Messprinzip (Tachometer) Periodenmessung (1/Tau)
Zeitbasis (Zeitzähler) programmierbar; sec, min., h oder hh.mm.ss
Zeitbasis (Tachometer) 1/min oder 1/sec
Mindestfrequenz 0,125 Hz = 8 sec
Grenzwerte 2 Alarme mit programmierbarer Anlaufunterdrückung
Messprinzip (Zeitzähler) Impulsbreiten- oder Periodendauermessung (start-stop)
Funktion Einzelimpulsmessung (Kurzzeitmesser) oder kumulierende Messung (Betriebszeitzähler)
Relais Wechsler max. 250 V AC / 30 VDC mind. 5 V AC/DC max. 1A, mind. 10 mA Verzögerung < 5 ms
Transistor PNP-Ausgang 12 ... 24 V DC max. 10 mA bei DC-Versorgung 12 ... 30 V DC max. 10 mA bei AC-
Versorgung Leitungslänge < 30 m
Vorwahl 1
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Lager 1516
>
Zähler
>
Einstellbare Zähler
Weitere Suchbegriffe:
multifunktionszähler hengstler
,
multifunktionszähler
,
Zähler
,
Zeitzähler
,
Summenzähler
,
tico
,
Tico
,
Vorwahlzähler
,
0732020
,
732020
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 115 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Hengstler
0 732 057
ab € 143,38*
Ähnlich
Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LCD, 6-stellig, 1 Vorwahl
Hengstler
0 732 002
ab € 84,39*
Ähnlich
Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24 VDC LED, 6-stellig, keine Vorwah
Hengstler
0 732 018
ab € 103,38*
Ähnlich
Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 12 - 24VDC LCD, 6-stellig, 2 Vorwahl
Hengstler
0 732 012
ab € 83,57*
Ähnlich
Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 230 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Hengstler
0 732 021
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen