Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 230 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 230 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Detailansicht-Tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 230 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
Ausführung
Artikel-Nr.:
     1516-0 732 021
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 732 021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler

tico 732 zweikanaliger Multifunktionszähler, 230 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl

  • Anzeigevariante LCD
  • Auflösung programmierbar 1; 0,1; 0,01; 0,001
  • Beschreibung zweikanaliger Multifunktionszähler, 230 VAC LED, 6-stellig, 1 Vorwahl
  • Anzeige 6-stellig Zählerstand / Vorwahlen Vornullenunterdrückung Dezimalpunkt
  • Ziffernhöhe 7,6 mm
  • Sensorversorgung 12 - 30 VDC, max. 50 mA
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung NV-Speicher > 10 Jahre
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen < 2 V und > 8 V oder < 2 V und > 3,8 V bei TTL-Pegel, max. 40 VDC
  • Betriebstemperatur 0 … 50 °C
  • Aktive Flanke programmierbar; positiv bei pnp-Eingang, negativ bei npn-Eingang
  • Lagertemperatur - 20 … + 70 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 65 Anschlüsse IP 20
  • Prescaler von 0,001 bis 999,999 programmierbar
  • Zählerbetriebsart Eingang – Phasendiskriminator 1-fach-Auswertung – Differenzbetrieb (add/sub) –
  • Zählrichtungsbetrieb (zählen/Richtung) – Summierbetrieb (add/add)
  • Steuereingang manuelles Reset über Tastatur externes Reset, statisch oder dynamisch programmierbar
  • Impulslänge > 5 ms automatisches Reset nach Erreichen der Hauptvorwahl (programmierbar)
  • Messprinzip (Tachometer) Periodenmessung (1/Tau)
  • Zeitbasis (Zeitzähler) programmierbar; sec, min., h oder hh.mm.ss
  • Zeitbasis (Tachometer) 1/min oder 1/sec
  • Mindestfrequenz 0,125 Hz = 8 sec
  • Grenzwerte 2 Alarme mit programmierbarer Anlaufunterdrückung
  • Messprinzip (Zeitzähler) Impulsbreiten- oder Periodendauermessung (start-stop)
  • Funktion Einzelimpulsmessung (Kurzzeitmesser) oder kumulierende Messung (Betriebszeitzähler)
  • Relais Wechsler max. 250 V AC / 30 VDC mind. 5 V AC/DC max. 1A, mind. 10 mA Verzögerung < 5 ms
  • Transistor PNP-Ausgang 12 ... 24 V DC max. 10 mA bei DC-Versorgung 12 ... 30 V DC max. 10 mA bei AC-
  • Versorgung Leitungslänge < 30 m
  • Vorwahl 1
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: multifunktionszähler hengstler, multifunktionszähler, Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 0732021, 732021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 123,21*
€ 170,32*
Frei Haus
ab € 188,13*
€ 229,20*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 732 057
ab € 142,88*
Ähnlich
Hengstler
0 732 002
ab € 84,50*
Ähnlich
Hengstler
0 732 020
ab € 114,81*
Ähnlich
Hengstler
0 732 012
ab € 83,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.