Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, NEMA1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1516-CIMR-AC4A0007FAA
Hersteller:
YASKAWA
Herst.-Nr.:
CIMR-AC4A0007FAA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 2,2kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
Yaskawa A1000
Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph
Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
Anzahl der Phasen: 3
Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
Ausgangsspannung: max. 480V
Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
2,2 kW
... >
Lager 1516
>
Frequenzumrichter
>
Yaskawa A1000
Weitere Suchbegriffe:
Yaskawa
,
omron
,
Inverter
,
Fu
,
Frequenzumrichter2
,
2kW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,33*
€ 638,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,78*
€ 618,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,85*
€ 581,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0011FAA
ab € 527,74*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 2,1 A / 0,75 kW, HD: 1,8 A / 0,55 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0002FAA
ab € 353,33*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 23 A / 11 kW, HD: 18 A / 7,5 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0023FAA
ab € 695,80*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, HD: 24 A / 11 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0031FAA
ab € 857,39*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 38 A / 18,5 kW, HD: 31 A / 15 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0038FAA
ab € 1.040,84*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0004FAA
ab € 377,99*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0005FAA
ab € 421,25*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 8,8 A / 4 kW, HD: 7,2 A / 3 kW, NEMA1
YASKAWA
CIMR-AC4A0009FAA
ab € 491,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen