Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 23 A / 11 kW, HD: 18 A / 7,5 kW, NEMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 23 A / 11 kW, HD: 18 A / 7,5 kW, NEMA1
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 23 A / 11 kW, HD: 18 A / 7,5 kW, NEMA1
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-AC4A0023FAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0023FAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa A1000

Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
  • Ausgangsspannung: max. 480V
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
7,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter7, 5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,95*
€ 913,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,14*
€ 905,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,54*
€ 877,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,77*
€ 856,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,74*
€ 829,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0011FAA
ab € 530,43*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0002FAA
ab € 354,52*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0031FAA
ab € 853,93*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0038FAA
ab € 1.036,21*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0004FAA
ab € 378,22*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0005FAA
ab € 423,03*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0007FAA
ab € 455,40*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0009FAA
ab € 490,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.