Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGO Magnetband für LMIX2 Poolteilung 5,0mm Länge 5Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-ELGO Magnetband für LMIX2 Poolteilung 5,0mm Länge 5Meter
Detailansicht-ELGO Magnetband für LMIX2 Poolteilung 5,0mm Länge 5Meter
Artikel-Nr.:
     1516-MB20-50-5
Hersteller:
     Elgo
Herst.-Nr.:
     MB20-50-10-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elgo
Magnetsensor
Wegmesssensor
Abstandssensor

MB20 - inkrementales Magnetband

Aufbau: Das Standard ELGO-Magnetband besteht aus drei Komponenten. A Das magnetisierte, hochflexible Kunststoffband, unterseitig verbunden mit: B Rückschlussband, einem magnetisch leitenden, flexiblen Stahlband. Dieses Stahlband schützt das Kunststoffband vor mechanischen Schäden und stellt gleichzeitig einen magnetischen Kurzschluss dar. Dies erhöht entscheidend die Funktionssicherheit bei extremen magnetischen Einflüssen. A und B werden im Standardfall werksseitig verbunden. C Um die Flexibilität für Transport und Montage zu erhalten, wird ein magnetisch durchlässiges, mit Klebeband versehenes, Stahlband mitgeliefert. Es dient zum mechanischen Schutz für das magnetisierte Kunststoffband (A).
  • Arbeitstemperaturbereich: 0° bis + 70°C
  • Betriebstemperaturbereich: - 20° bis + 85°C
  • Betriebshöhe: max. 2000 m über N.N.
  • Luftfeuchtigkeit: max 80 % (nicht kondensierend)
  • Ausdehnungskoeffizient: 16 x 10–6 1/K
  • Krümmungsradius: minimal 150 mm
  • Schutzklasse: IP67
  • Breite: 10 mm +/- 0,2 mm
  • Dicke: 1,8 mm +/- 0,1 mm (Bandaufbau R)
  • Länge: 5m
  • Fremdmagneteinfluss: Fremdmagnetfelder dürfen an der Magnetbandoberfläche 64 mT (640 Oe; 52kA/m) nicht überschreiten, da dies die Magnetbandkodierung beschädigen oder zerstören kann. Magnetfelder > 1 mT am Messsystem wirken sich auf die Systemgenauigkeit aus.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elgo
LMIX2-000-01.5-1-00
ab € 139,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.