Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC DC Converter IN=24V OUT=5V 1 Watt (300 mA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AM1-2405SZ
AM1-2405SZ
AM1-2405SZ
AM1-2405SZ
Artikel-Nr.:
     1518-AM1-2405SZ
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70114140
EAN/GTIN:
     4260129042640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller

DC DC Converter IN=24V OUT=5V 1 Watt (300 mA)


  • Pin 1: -V Input Pin 2: +V Input Pin 3: -V Output Pin 4: +V Output
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042640
Abmaße:
11.68x6x9.65 mm
Lebensdauer:
> 50.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Ausgangsspannung:
4.85 - 5.15, typ 5 V DC
minimal:
4,85 V DC
nominal:
5 V DC
maximal:
5,15 V DC
RoHS:
ja
Betriebstemperatur:
-40°C - 85 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 125 °C
Gewicht:
1,5 g
Warentarifnummer:
85044090
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Powersupply
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.