Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 11x60mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
DA635-1-3(11x60)
Artikel-Nr.:
     1518-DA635-1-3(11x60)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100211
EAN/GTIN:
     4260129042701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 11x60mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Laser Klasse 2
  • Voreingestellter Fokus
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042701
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
0.2 mrad
Strahldurchmesser:
8 mm
Punktgröße:
<9.5mm@40m
Arbeitsabstand:
100 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø11x60 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 50, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
22 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 43,43*
€ 57,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,14*
€ 65,32*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 88,52*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.