Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 2mW, 3V DC, 16x58mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
DA635-2-3(16x58)
Artikel-Nr.:
     1518-DA635-2-3(16x58)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100679
EAN/GTIN:
     4055132010782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 2mW, 3V DC, 16x58mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132010782
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
2 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
0.2 mrad
Strahldurchmesser:
9 mm
Punktgröße:
<4mm@10m
Arbeitsabstand:
150 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x58 mm
Material:
Stainless Steel
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
9 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
35 - 100, typ 65 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
62 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.