Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
DA635-5-3(14x45)70117455
Artikel-Nr.:
     1518-DA635-5-3(14x45)70117455
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70117455
EAN/GTIN:
     4055132009922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakter Laserkopf
  • Laser Klasse 3R
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009922
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
A - 0.1 mrad
Strahldurchmesser:
2 mm
Punktgröße:
<2mm@20cm
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 1 %
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
80 - 150, typ 110 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
18 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.