Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, infrarot, 980nm, 20mW, 3V DC, 22x70mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
DA980-20-3(22x70)
Artikel-Nr.:
     1518-DA980-20-3(22x70)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101379
EAN/GTIN:
     4055132009052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, infrarot, 980nm, 20mW, 3V DC, 22x70mm, Klasse 3B

Weitere Informationen:
EAN:
4055132009052
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
980 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
0.2 mrad
Arbeitsabstand:
300 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø22x70 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
70 - 150, typ 100 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
96 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.