Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes Punkt Lasermodul, infrarot, 808nm, 300mW, 3V DC, 22x65mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB808-300-3(22x65)
DB808-300-3(22x65)
DB808-300-3(22x65)
DB808-300-3(22x65)
DB808-300-3(22x65)
DB808-300-3(22x65)
DB808-300-3(22x65)
Artikel-Nr.:
     1518-DB808-300-3(22x65)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100761
EAN/GTIN:
     4055132010300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

isoliertes Punkt Lasermodul, infrarot, 808nm, 300mW, 3V DC, 22x65mm, Klasse 3B

Weitere Informationen:
EAN:
4055132010300
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
808 nm
Optische Leistung:
300 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø22x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
3 V DC
Betriebsstrom:
520 - 570, typ 550 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
54 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.