Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 24V DC, 12x50mm, Klasse 2, achsparallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD635-1-24(12x50)-AP
DD635-1-24(12x50)-AP
DD635-1-24(12x50)-AP
DD635-1-24(12x50)-AP
Artikel-Nr.:
     1518-DD635-1-24(12x50)-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70135473
EAN/GTIN:
     4055132003753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 24V DC, 12x50mm, Klasse 2, achsparallel

Weitere Informationen:
EAN:
4055132003753
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
2,5 mm
Punktgröße:
<3mm@5m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Opt. Leistung Stabilität bei konst. Temp.:
< 1 %
Strahlrichtungsfehler:
± 0,25 °
Abmaße:
Ø12x50 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
2,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
15 - 50, typ 35 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
30 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.